Akku-Ladegerät, Typ: BL18C2

Artikel-Nr.: 073841 BL18C2
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: 106,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung BL18C2
Steckplatz Typ M18; M18
Anzahl, M18 2; 2
Ladestrom max. 4 A
Ladestandanzeige Lichtsymbol; Lichtsymbol
Produktart Ladegerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 073841 BL18C2
EAN / GTIN 4058546403379
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.aeg-powertools.eu

Beschreibung

Ausführung:

AEG 18V Ladegerät Duo
Paralleles Aufladen von bis zu zwei AEG Pro 18V Akkus mit je 4 A Ladestrom.
BL1418 - 14 V - 18 V Ladegerät. Einfache Erkennbarkeit des Ladestatus über die LED-Anzeige. Lädt einen 18 V 4.0 Ah Akku in 60 Min.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb