{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 St. | |
| Akkuart | Lithium-Ion (Li-Ion) | |
| Akkuspannung | 18 V | |
| Akkukapazität | 4 Ah | |
| Gewicht pro Akku | 515 g | |
| Herstellerbezeichnung | ProCORE18V 4.0Ah | |
| Verpackung | Karton | |
| Energieversorgung | Akkubetrieben | |
| inklusive Ladegerät | nein | |
| Länge | 117 mm | |
| Breite | 77 mm | |
| Höhe | 47 mm | |
| Produktart | Akku | |
| passend für | Bosch 18 V | |
| Schnittstelle | kabellos Laden | |
| Gewicht | 1 kg | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 073856 C18 | |
| EAN / GTIN | 3165140952873 | |
| Herstellernummer | 1600A016GB | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |