Alternativartikel:

Akku-Bohrschrauber M18CBLDD-4

Artikel-Nr.: 070210 M18CBLDD-4
Rabatt
468,86 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
Netto: 345,00 €
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar
  • Verpackung: Transportkoffer
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V
Herstellerbezeichnung M18CBLDD-402C
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 4 Ah
Akkuspannung 18 V
Motorbauweise Bürstenloser Motor
maximales Drehmoment hart 60 Nm
maximale Drehzahl 1. Gang 0 min-1 - 500 min-1
maximale Drehzahl 2. Gang 1.800 min-1
Schnellspannfutter Spannbereich 1,5 mm - 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Stahl 13 mm
maximaler Spiralbohr-⌀ in Holz 52 mm
Gewicht 1,8 kg
maximale Vibration nach EN <2,5 m/s2
typische Verwendung Strong
geeignet für Material Holz; Stahl
Produktart Bohrschrauber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 070210 M18CBLDD-4
EAN / GTIN 4058546224844
Herstellernummer 4933464539

Beschreibung

Ausführung:

MILWAUKEE − Akku-Bohrschrauber Durchzugsstarke Akku-2-Gang Bohrschrauber mit R/L-Lauf. REDLITHIUM™-Akkus mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige. Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer. FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock. LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.
Mit wartungsarmem bürstenlosen Motor mit hohem Drehmoment. REDLINK™-Elektronik − sicheres Belastungsmanagement mit Überlastungsschutz für lange Lebensdauer von Akku, Motor und Getriebe.

Vorteil:

REDLINK™-Elektronik.

Lieferumfang:

Inklusive 2× M18 Red-Li-Ionen-Akkus, M12-18C Ladegerät, Gürtelclip, Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073816, Nr. 073827 und Nr. 073840.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    Typ Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb