Esiste un’alternativa per questo articolo:

Trapano avvitatori a batteria M18CBLDD-4

Codice art.: 070210 M18CBLDD-4
Sconto
413,70 €
Prezzo valido fino al 31 lug 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
  • Imballaggio: Valigetta di trasporto
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 18 V

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 18 V
Denominazione originale prodotto M18CBLDD-402C
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 4 Ah
Tensione batteria 18 V
Struttura del motore Motore senza spazzole
Coppia massima duro 60 Nm
Numero massimo giri 1 velocità 0 min-1 - 500 min-1
Numero massimo giri 2 velocità 1.800 min-1
Campo di serraggio mandrino autoserrante 1,5 mm - 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per acciaio 13 mm
⌀ Massimo punta elicoidale per legno 52 mm
Peso 1,8 kg
Vibrazione massima a norma EN < 2,5 m/s2
Utilizzo tipico Strong
adatto per materiale Legno; Acciaio
Tipo di prodotto Trapano avvitatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 070210 M18CBLDD-4
EAN / GTIN 4058546224844
Codice del produttore 4933464539

Descrizione

Esecuzione:

MILWAUKEE − Trapani avvitatori a batteriaPotenti trapani avvitatori a batteria a 2 velocità con rotazione oraria e antioraria. Batterie REDLITHIUM™ con controllo monocella e indicazione dello stato di carica. Robusta scatola degli ingranaggi in metallo per garantire una lunga durata. Mandrino autoserrante in metallo FIXTEC con bloccaggio del mandrino. Illuminazione a LED del campo di lavoro. Impugnatura con rivestimento morbido per elevata praticità di utilizzo.
Con motore senza spazzole esente da manutenzione con coppia elevata. Elettronica REDLINK™ − gestione sicura dei carichi con protezione contro i sovraccarichi, per una lunga durata di batteria, motore e trasmissione.

Vantaggi:

Elettronica REDLINK™.

Fornitura:

Inclusi 2× batterie agli ioni di litio M18 Red, caricabatterie M12-18C, clip da cintura e valigetta di trasporto.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi a partire da n. art. 073816, n. art. 073827 e n. art. 073840.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello