Il existe une alternative à ce produit

Perceuse-visseuse sans fil M18CBLDD-4

Réf.: 070210 M18CBLDD-4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
  • Emballage: Mallette de transport
  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Milwaukee Type B 18 V

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Mallette de transport
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Milwaukee Type B 18 V
Référence fabricant M18CBLDD-402C
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 4 Ah
Tension de la batterie 18 V
Type de moteur Moteur sans balais
Couple max. dur 60 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 0 min-1 - 500 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 1 800 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1,5 mm - 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 13 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 52 mm
Poids 1,8 kg
Vibrations maximales suivant EN <2,5 m/s2
Utilisation type Strong
pour matériau Bois; Acier
Type de produit Perceuses-visseuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 070210 M18CBLDD-4
EAN / GTIN 4058546224844
Réf. fabricant 4933464539

Description

Exécution:

MILWAUKEE − Perceuse-visseuse sans fil Perceuse-visseuse sans fil à 2 vitesses performante avec rotation droite/gauche. Batteries REDLITHIUM™ avec surveillance individuelle des cellules et indication de l’état de charge. Carter d’engrenage métallique robuste pour une longue durée de vie. Mandrin à serrage rapide métallique FIXTEC avec verrouillage de broche. Eclairage à LED de la zone de travail. Poignée Softgrip pour un grand confort d’utilisation.
Avec moteur sans balais nécessitant peu d’entretien avec couple élevé. Composants électroniques REDLINK™ − Gestion sûre de la charge avec protection contre la surcharge pour une longue durée de vie de la batterie, du moteur et des engrenages.

Avantage(s):

Composants électroniques REDLINK™.

Livraison:

Avec 2× batteries Li-Ion M18 Red, chargeur M12-18C, clip ceinture, valise de transport.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073816, 073827 et 073840.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Type Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier