• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Baustativ BT 150

Artikel-Nr.: 0601096B00
Netto: 62,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Fotostativ

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0601096B00
EAN / GTIN 3165140807838
Herstellernummer 0601096B00
L-Nummer L00660 32

Beschreibung

Beschreibung:

  • Baustativ BT 150
  • Absolut standfest auf jedem Boden
  • Robuste Aluminiumausführung
  • Für Arbeitshöhen von 55 bis 157 cm
  • Funktionalität und Präzision durch Dosenlibelle

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 55 - 157 cm
  • Gewicht, ca.: 1.3 kg
  • Stativ-Gewinde: 1/4″