Stavební stativ BT 150

Č. pol.: 0601096B00
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Fotografický statív

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0601096B00
EAN/GTIN 3165140807838
Číslo výrobcu 0601096B00
Číslo L L00660 32

Popis

Popis:

  • Stavební stojan BT 150
  • naprosto stabilní na jakékoliv dno
  • robustní hliníkové provedení
  • pro pracovní výšky od 55 do 157 cm
  • funkčnost a přesnost prostřednictvím CAN libely

Charakteristika:

  • Pracovní výška: 55 - 157 cm
  • Hmotnost, cca: 1,3 kg
  • Stativový závit: 1/4″