• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Akku-Rasenmäher GRA 18V2-46

Artikel-Nr.: 06008C8000
Netto: 484,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 06008C8000
EAN / GTIN 4059952654812
Herstellernummer 06008C8000
L-Nummer L00590 1878

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Pflege größerer Rasenflächen ist oft mit hohen Anforderungen verbunden, die einen leistungsstarken Rasenmäher benötigen.
  • Wir haben den kabellosen GRA 18V2-46 Professional als kraftvollen und zuverlässigen Mäher für deinen Rasen entwickelt – alles im Rahmen des Bosch Professional 18V Systems.
  • Sein starker BITURBO Brushless-Motor läuft mit zwei 18V-Akkus und sorgt für hohe Leistung, längere Laufzeit und eine lange Lebensdauer.
  • Der klappbare Handgriff erlaubt ein kompaktes Zusammenklappen des Mähers für einen leichten Transport und eine problemlose Lagerung, sogar in senkrechter Position.
  • Sein ergonomischer Griff mit Softgrip und 2-stufiger Höheneinstellung unterstützt eine gesündere Körperhaltung und macht deine Arbeit bequemer.
  • Der Rasenmäher hat einen Schnittdurchmesser von 46 cm und bietet eine 5-stufige Schnitthöheneinstellung von 30 bis 70 mm.
  • Das Stahl-Mähdeck des Mähers ist extrem robust; es hält höhere Lasten aus und trägt zu einer längeren Lebensdauer bei.
  • Sein 60-Liter Textilgrasfangkorb und der Mulchstopfen geben dir die Flexibilität, entweder deinen Grasschnitt zu sammeln oder ihn als natürlichen Dünger für deinen Rasen zu nutzen.
  • Kompatibel mit dem Bosch Professional 18V System und mit der markenübergreifenden AMPShare Akku-Allianz.
  • Der Rasenmäher wird sowohl mit einem Mulchstopfen als auch einem 60-Liter-Textilgrasfangkorb geliefert.

Merkmal:

  • Schnitthöhe, bis zu: 70 mm
  • Schnitthöhenbereich: 30 - 70 mm
  • Fangvolumen: 60 l
  • Raddurchmesser, vorne: 170 mm
  • Raddurchmesser, hinten: 240 mm
  • Raddurchmesser (V/H): 170/240 mm
  • Spannung: 18.0 V
  • Spannung / Kapazität: 18.0 V V
  • Schnitthöhe, von: 30 mm
  • Schnittbreite: 46 cm

Lieferumfang:

  • Akku-Rasenmäher GRA 18V2-46
  • Karton
  • Mulchstopfen (1 600 A02 R3X)