Akumulatorska kosilnica GRA 18V2-46

Št. art.: 06008C8000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 06008C8000
EAN/GTIN 4059952654812
Številka proizvajalca 06008C8000
L-število L00590 1878

Opis

Opis:

  • Vzdrževanje večjih travnikov je pogosto povezano z visokimi zahtevami, ki zahtevajo močno kosilnico.
  • Brezžično kosilnico GRA 18V2-46 Professional smo razvili kot zmogljivo in zanesljivo kosilnico za vašo trato – vse v sistemu Bosch Professional 18 V.
  • Zmogljiv brezkrtačni motor BITURBO deluje na dve 18-voltni bateriji in zagotavlja visoko zmogljivost, daljši čas delovanja in dolgo življenjsko dobo.
  • Zložljiv ročaj omogoča kompaktno zlaganje kosilnice za enostaven transport in enostavno shranjevanje tudi v navpičnem položaju.
  • Ergonomski ročaj z mehkim ročajem in 2-stopenjsko nastavitvijo višine podpira bolj zdravo držo in omogoča udobnejše delo.
  • Kosilnica ima premer rezanja 46 cm in omogoča 5-stopenjsko nastavitev višine košnje od 30 do 70 mm.
  • Jeklena kosišče kosilnice je izjemno robustno, lahko prenese večje obremenitve in pomaga podaljšati življenjsko dobo kosilnice.
  • Njegova 60-litrska košara za travo in čep za mulčenje vam omogočata prilagodljivost pri zbiranju pokošene trave ali uporabi kot naravno gnojilo za vašo trato.
  • Združljiv z Boschevim sistemom Professional 18 v in združenjem akumulatorjev AMPShare.
  • Kosilnica je opremljena s čepom za mulčenje in 60-litrskim zbiralnikom tekstilne trave.

Lastnosti:

  • Višina rezanja, do: 70 mm
  • Razpon višine rezanja: od 30 do 70 mm
  • Prostornina za zajemanje: 60 litrov
  • Premer kolesa spredaj: 170 mm
  • Premer kolesa zadaj: 240 mm
  • Premer kolesa (V/H): 170/240 mm
  • Napetost: 18,0 V
  • Napetost / zmogljivost: 18,0 V V
  • Višina rezanja, od: 30 mm
  • Širina rezanja: 46 cm

Obseg dobave:

  • Akumulatorska kosilnica GRA 18V2-46
  • Karton
  • Čep za mulčenje (1 600 A02 R3X)