• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwenkprisma f. Wellen bis 40 mm ø, 102 x 30 x 46 mm

Artikel-Nr.: 0525102
Netto: 145,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0525102
EAN / GTIN 4029713214357
Herstellernummer 0525102
L-Nummer L40510 2013

Beschreibung

Ausführung:

  • Spezialstahl, gehärtet
  • Verriegelungsvorrichtung
  • Nonius Reading

Beschreibung:

Schwenkprisma aus Spezialstahl, gehärtet, mit Feststellung. Ablesung erfolgt über Nonius. Abmessung: 102x30x46mm. Für Wellen Drm. 40mm. Verpackung: Karton

Merkmal:

  • Material: Spezieller gehärteter Stahl