Otočný hranol pro hřídele do ø 40 mm, 102 x 30 x 46 mm

Č. pol.: 0525102
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 0525102
EAN/GTIN 4029713214357
Číslo výrobcu 0525102
Číslo L L40510 2013

Popis

Prevedenie:

  • Speciální ocel, kalená
  • Blokovací zařízení
  • Nonus čtení

Popis:

Otočný hranol ze speciální kalené oceli se zámkem. Čtení pomocí noniálu. Rozměry: 102x30x46 mm. Pro hřídele o průměru 40 mm. Balení: kartonová krabice

Charakteristika:

  • Materiál: Speciální kalená ocel