967 SPKL Clés mâles coudées TORX® BO Multicolour, BlackLaser, TX 15 x 90 mm

Réf.: 05024353001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05024353001
EAN / GTIN 4013288172709
Réf. fabricant 05024353001
Article hors catalogue L60020 4086

Description

Description:

  • Utilisation : vis à empreinte TORX® munies d'une goupille de sécurité (BO = avec alésage)
    Réalisation : surface BlackLaser, corps gainé d'une matière souple.
  • Grâce au gravage laser de leur calibre respectif et le code de couleurs selon la taille, les clés mâles coudées sont toutes rapidement à portée de main.

  • Pointe de la lame: TORX® sur la partie courte, TORX® à extrémité sphérique sur la partie longue

Avantage(s):

  • Vis à empreinte TORX® et vis à empreinte TORX® munies d'une goupille
  • Avec TORX® sphérique sur la partie longue
  • Gainage de couleur assurant une bonne prise en main, surtout à basses températures
  • Résistance à l'abrasion des marquages portés sur le manche
  • BlackLaser pour une protection élevée contre la corrosion et une haute longévité

Livraison:

  • 967 SPKL TORX® BO L-key Multicolour, TX 15 x 90 mm