• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

950 SPKL Winkelschlüssel Multicolour, metrisch, BlackLaser, 4 x 137 mm

Artikel-Nr.: 05022608001
Netto: 5,15 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05022608001
EAN / GTIN 4013288167873
Herstellernummer 05022608001
L-Nummer L60020 3430

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Wera Winkelschlüssel mit farbcodierter, komfortabler Schlauchummantelung.
  • Dadurch ist das Werkzeug schnell zur Hand und der ergonomische und angenehme Griff schont die Hände auch bei niedrigen Temperaturen.
  • Das Hex Plus Profil bietet größere Anliegeflächen im Schraubenkopf.
  • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
  • Die Kugel am langen Schenkel erlaubt sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen.
  • Die BlackLaser-Oberflächenbehandlung sorgt für hervorragenden Oberflächenschutz, auch vor Korrosion, und lange Lebensdauer.
  • Gelaserte und dadurch abriebfeste Größenkennzeichnung auf dem Winkelschlüssel für schnellen Zugriff.

Vorteil:

  • Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung, auch bei niedrigen Temperaturen
  • Mit Sechskant-Kugelkopf am langen Schenkel
  • Abriebfeste Griffkennzeichnung

Lieferumfang:

  • 950 SPKL Winkelschlüssel Multicolour, metrisch, BlackLaser, 4 x 137 mm