950 SPKL Stiftsleutel Multicolour, Metrisch, 4 x 137 mm

Artikelnummer: 05022608001
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 05022608001
EAN/GTIN 4013288167873
Nummer fabrikant 05022608001
L-nummer L60020 3430

Omschrijving

Omschrijving:

  • Hoogwaardige Wera stiftsleutel met kleurgecodeerde, comfortabele rubberen ommanteling.
  • Zo heeft u het juiste gereedschap snel te pakken, terwijl de ergonomische en aangenaam aanvoelende handgreep de handen spaart bij lage temperaturen.
  • Het Hex-Plus profiel is voorzien van grotere contactvlakken met de schroefkop.
  • Dit beperkt de kerfwerking en daarmee de vervorming van de schroefkop tot een minimum.
  • De kogel aan de lange zijde maakt veilig werken mogelijk, ook in lastige montageposities.
  • De Blacklaser oppervlaktebehandeling zorgt voor een uitstekende bescherming, ook tegen corrosie, en een lange levensduur.
  • Ingelaserde en dus slijtvaste maatcodering op de stiftsleutels om snel de juiste sleutel te kunnen vinden.

Voordeel:

  • Stiftsleutel voor binnenzeskant-schroeven
  • Hex-Plus zorgt ervoor dat binnenzeskant-schroeven langer meegaan
  • Kleurgecodeerde, rubberen ommanteling met goede grip, ook bij lage temperaturen
  • Met zeskantkogelkop aan de lange zijde
  • Slijtvaste handgreepcodering

Levering:

  • 950 SPKL L-key Multicolour, metric, 4 x 137 mm