• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

950 L HF Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, mit Haltefunktion, 6 x 180 mm

Artikel-Nr.: 05022123001
Netto: 2,61 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05022123001
EAN / GTIN 4013288207326
Herstellernummer 05022123001
L-Nummer L60020 5107

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Winkelschlüssel für Innensechskantschrauben mit hohem Korrosionsschutz und extra langem Hebel für hohe Kraftübertragung und Arbeiten in tiefen Lagen.
  • Das Hex Plus Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf.
  • Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert.
  • Mit Haltefunktion durch verpresste und federnde Kugel ab Größe 3.

Vorteil:

  • Die Haltefunktion am langen Schenkel hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
  • Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben
  • Mit extra langem Schenkel
  • Hoher Korrosionsschutz durch Gestellverchromung
  • Metrisch

Lieferumfang:

  • 950 L HF Winkelschlüssel, metrisch, gestellverchromt, mit Haltefunktion, 6 x 180 mm