950 L HF Clés mâles coudées, syst. métrique, chromées, avec fonction de retenue, 6 x 180 mm

Réf.: 05022123001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05022123001
EAN / GTIN 4013288207326
Réf. fabricant 05022123001
Article hors catalogue L60020 5107

Description

Description:

  • Clé L de haute qualité pour vis à six pans creux avec protection élevée contre la corrosion et levier extra-long pour la transmission de puissance élevée et le travail en position basse.
  • Le profilé Hex-Plus offre des surfaces de contact plus grandes au niveau de la tête de la vis.
  • L'effet d'entaille est ainsi réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis étant pratiquement éliminée.
  • Les outils à partir de la taille 3 offrent une fonction de maintien grâce à une balle élastique pressée.

Avantage(s):

  • La fonction de retenue sur la partie longue permet un maintien sûr de la vis sur l'outil
  • Hex-Plus conférant une longévité supérieure aux vis à six pans creux
  • Extra-longue
  • Haute tenue à la corrosion grâce au chromage
  • Métrique

Livraison:

  • 950 L HF L-key, metric, chrome-plated, with holding function, 6 x 180 mm