• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

867 S TORX® Bits für Schlagschraubendreher, TX 15 x 70 mm

Artikel-Nr.: 05018166001
Netto: 5,26 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05018166001
EAN / GTIN 4013288222572
Herstellernummer 05018166001
L-Nummer L60020 4938

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extra zähharter Bit für Innen TORX® Schrauben.
  • Der vorzeitige Bruch des Bits wird hierdurch verhindert und die Lebensdauer verlängert.
  • Geeignet für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921.
  • Mit 1/4″-Sechskant-Antrieb.

Vorteil:

  • Für Innen TORX® Schrauben
  • Extra zähhart für eine lange Lebensdauer
  • 1/4″ Sechskant-Antrieb
  • Für den Einsatz mit Wera Schlagschraubendreher 921

Lieferumfang:

  • 867 S TORX® Bits für Schlagschraubendreher, TX 15 x 70 mm