867 S Puntas TORX® para destornillador de golpe, TX 15 x 70 mm

Número de artículo: 05018166001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05018166001
EAN / GTIN 4013288222572
Número del fabricante 05018166001
Número L L60020 4938

Descripción

Descripción:

  • Punta extra-dura y extra-resistente para tornillos de TORX® interior.
  • Así se evita la ruptura prematura de la punta y se alarga su vida útil.
  • Adecuada para el uso con el destornillador de golpe 921 de Wera.
  • Con arrastre hexagonal de 1/4″.

Ventaja:

  • Para tornillos de TORX® interior
  • Extra-resistentes y extra-duras para una gran longevidad
  • Arrastre hexagonal de 1/4″
  • Para el uso con el destornillador de golpe de Wera 921

Volumen de suministro:

  • 867 S TORX® bits for impact screwdrivers, TX 15 x 70 mm