• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1,2 x 6,5 x 125 mm

Artikel-Nr.: 05007674001
Netto: 12,66 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 05007674001
EAN / GTIN 4013288108074
Herstellernummer 05007674001
L-Nummer L60020 1535

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher mit Sechskantklinge.
  • Mehrkomponentiger Kraftform Plus Griff.
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.
  • Lasertip-Spitzen: Microraue Oberfläche, die sich im Schraubenkopf festbeißt.
  • Dadurch weniger Ausrutscher, weniger Aufpressdruck notwendig.
  • Mit Schlüsselhilfe zum Übertragen höherer Drehmomente.
  • ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelungzum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.
  • Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen.

Vorteil:

  • Schraubendreher für Schlitzschrauben
  • Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung
  • Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
  • Mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe zur Übertragung höherer Drehmomente
  • Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf

Lieferumfang:

  • 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 1,2 x 6,5 x 125 mm