• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

334 SK Destornillador plano hexagonal, 1.2 x 6.5 x 125 mm

Número de artículo: 05007674001
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Destornilladores

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 05007674001
EAN / GTIN 4013288108074
Número del fabricante 05007674001
Número L L60020 1535

Descripción

Descripción:

  • Destornillador Kraftform Plus de alta calidad con varilla hexagonal.
  • Con mango multicomponente Kraftform Plus.
  • Las zonas duras de agarre permiten una gran velocidad de trabajo mientras que las zonas blandas de agarre garantizan la transmisión de altos pares de giro.
  • Puntas tipo Lasertip: disponen de una superficie microrrugosa lijada que se aferra fuertemente a la cabeza del tornillo.
  • Así se producen menos deslizamientos involuntarios y ya no hace falta ejercer tanta presión en el montaje.
  • Con llave auxiliar para transmitir mayores pares de giro.
  • Sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″ con marcas de color según perfiles y marcado del tamañopara encontrar la herramienta precisa de forma más fácil y rápida.
  • El sistema antirodamiento mediante hexágono evita que el útil se ruede en el puesto de trabajo.

Ventaja:

  • Destornillador para tornillos de ranura
  • Mango Kraftform multicomponente con zonas duras para un rápido reposicionamiento en la mano y blandas para una mayor trasmisión de par
  • Con sistema de búsqueda de herramienta ″Take it easy″: marcación de color según el perfil y sellos con el tamaño
  • Con varilla hexagonal y hexágono adicional para llaves y trasmitir pares más altos
  • Punta Lasertip para una sujeción más segura en la cabeza del tornillo

Volumen de suministro:

  • 334 SK Screwdriver for slotted screws, 1.2 x 6.5 x 125 mm