Ausführung:
- Edelstahl
- Leseteile sind seidenverchromt
- ISO 13385
- Innerhalb von Querpunkten
- Niedrige Master-Skala
- Vier-Wege-Messung
- Enthält Threadtabelle
Beschreibung:
Taschenmessschieber aus rostfreiem Stahl, Ableseteile mattverchromt, Ablesung 0,05mm und 1/128 inch, mit Momentfeststellung, mit Kreuzspitzen, Hauptteilung tiefergelegt, ermöglicht 4-fach Messung, incl. Gewindetabelle auf der Rückseite, das Tiefenmaß ist rechteckig ausgeführt. Standardverpackung: Kunstledertasche
Merkmal:
- Material: Edelstahl
- Tiefenlehre: Rechteckig
- Messwert: 0,05 mm
- Messbereich (mm): 0 - 150
- Fehlergrenze (mm): 0,05 mm
- Fehlergrenze (µm): 50 µm
- Messbacken Länge (mm): 40 mm
Norm:
EN ISO 3650