Vernier de buzunar din oțel inoxidabil cuplu de cuplu 1/20mm +1/128″ 150x40mm

Cod articol: 0188501
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0188501
EAN / GTIN 4029713200435
Număr producător 0188501
L-Număr L40510 329

Descriere

Execuţie:

  • Oțel inoxidabil
  • Piesele de citit au un finisaj cromat satinat
  • ISO 13385
  • În interiorul punctelor transversale
  • Scală Master inferioară
  • Măsurare cu patru căi
  • Include masa filetului

Descriere:

Calibru de buzunar din oțel inoxidabil, piese de citire cromate mat, citire 0,05 mm și 1/128 inch, cu blocare de moment, cu puncte de trecere, gradație principală încastrată, permite măsurarea de 4 ori, inclusiv tabel de filetare pe spate, indicatorul de adâncime este dreptunghiular. Ambalaj standard: carcasă din imitație de piele

Caracteristică:

  • Material: Oțel inoxidabil
  • Ecartament de adâncime: Dreptunghiular
  • Citire: 0,05 mm
  • Domeniu de măsurare (mm): 0 - 150
  • Limita de eroare (mm): 0,05 mm
  • Limita de eroare (µm): 50 µm
  • Măsurarea lungimii fălcii (mm): 40 mm

Standard:

EN ISO 3650