• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugkoffer ″BIG Basic Move″ ElektroPlus 68-teilig

Artikel-Nr.: 00 21 06
Netto: 1.148,61 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00 21 06
EAN / GTIN 4003773086260
Herstellernummer 00 21 06
L-Nummer L70010 2142

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bestückt mit 27 KNIPEX-Werkzeugen, insgesamt 68 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
  • Im Boden eingelassener Teleskopgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen
  • Zwei Metall-Kippschlösser und ein dreistelliges Zahlencodeschloss zum sicheren Verschließen des Deckels
  • Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung
  • Max. Zuladung: 20 kg
  • 33 Liter Fassungsvermögen
  • stabiler, ergonomischer Tragegriff
  • strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
  • Umlaufender Aluminiumrahmen
  • Metallscharniere
  • Dokumentenfach im Deckel
  • Zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 31 bestückbaren Werkzeugtaschen
  • Bodenschale, per Druckknopf fixierbar, Höhe 70 mm, durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit 14 großen Werkzeugtaschen
  • Insgesamt 54 Steckmöglichkeiten

Merkmal:

  • Abmessung Breite außen (innen): 430mm 350mm
  • Abmessung Höhe außen (innen): 280mm 200mm
  • Abmessung Tiefe außen (innen): 515mm 480mm

Lieferumfang:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® Schaltschrankschlüssel für gängige Schränke und Absperrsysteme
  • 1 x 08 26 145 KNIPEX Spitz-Kombizange
  • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange
  • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH1)
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips® (PH2)
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 25 02 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv® (PZ 2)
  • 1 x 98 26 10 KNIPEX (TX10)
  • 1 x 98 26 15 KNIPEX (TX15)
  • 1 x 98 26 20 KNIPEX (TX20)
  • 1 x 98 26 25 KNIPEX (TX25)
  • 1 x 98 26 30 KNIPEX (TX30)
  • 1 x 98 20 25 KNIPEX Schraubendreher für Schlitzschrauben (2,5 mm)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 40 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (4,0 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben (5,5 mm)
  • 1 x 13 86 200 KNIPEX Elektro-Installationszange (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug für Rechtshänder (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX Seitenschneider
  • 1 x 74 06 200 KNIPEX Kraft-Seitenschneider
  • 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 1)
  • 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv® (PZ/S 2)
  • 1 x 26 26 200 KNIPEX Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)
  • 1 x 004018 Wera Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8 28-teilig (1/4″)
  • 1 x 0022086 Wera Sechskantschlüsselsatz (1,5 - 10 mm)
  • 1 x 101-0300 Picard Schlosserhammer (300 g)
  • 1 x 361 252 1 Rennsteig Elektrikermeißel (250 x 10 mm)
  • 1 x 16135 Stabila Wasserwaage Typ 70 Electric (430 mm)
  • 1 x 18115 Stabila Mini-Wasserwaage Pocket Electric (68 mm)
  • 1 x 97 53 18 KNIPEX Twistor®16 Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit drehbarem Crimpkopf (0,14 – 16 mm²)
  • 1 x 78 06 125 KNIPEX Electronic Super Knips® VDE
  • 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16 Automatische Abisolierzange (0,08 - 16 mm²)
  • 1 x L240 00055 Knipex Zollstock Stabila Serie 400 (200 mm)