Kufr na nářadí „BIG Basic Move“ ElectricPlus 68dílné 515 mm

Artiklové číslo: 00 21 06
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 00 21 06
EAN / GTIN 4003773086260
Číslo výrobce 00 21 06
L-číslo L70010 2142

Popis

Popis:

  • Vybaveno 27 nástroji KNIPEX, celkem 68 značkových nástrojů, z nichž některé jsou testovány podle normy VDE EN 60900
  • Teleskopická rukojeť zabudovaná v základně a dvě vnější, snadno ovladatelná bruslařská kolečka
  • Dva kovové výklopné zámky a třímístný zámek s číselným kódem pro bezpečné zavírání víka
  • Etiketovací pole se dvěma samolepkami pro individuální označení
  • Max. Užitečné zatížení: 20 kg
  • objem 33 litrů
  • robustní, ergonomická rukojeť pro přenášení
  • odolný design z materiálu ABS, černá barva
  • Obalový hliníkový rám
  • Kovové závěsy
  • Přihrádka na dokumenty ve víku
  • Dvě odnímatelné desky na nářadí z dutých komorových panelů z PP odpuzujících nečistoty s 31 kapsami na nářadí, které lze osadit nářadím
  • Základní přihrádka, upevnitelná pomocí přítlačného čepu, výška 70 mm, dále dělitelná pomocí vložek a krycího panelu se 14 velkými kapsami na nářadí
  • Celkem 54 možností zásuvných modulů

Charakteristika:

  • Vnější (vnitřní) rozměry: 430 mm 350 mm
  • Rozměry výška vně (uvnitř): 280 mm 200 mm
  • Rozměr hloubky vně (uvnitř): 515 mm 480 mm

Rozsah dodávky:

  • 1 x 00 11 01 KNIPEX TwinKey® klíč pro rozvaděč pro běžné skříně a závory
  • 1 x 08 26 145 KNIPEX špičaté kombinované kleště
  • 1 x 87 01 180 KNIPEX Cobra® high-tech kleště na vodní čerpadla
  • 1 x 98 24 01 SL KNIPEX šroubovák (tenký) pro Phillips® (PH1) šrouby s křížovou drážkou
  • 1 x 98 24 02 SL KNIPEX šroubovák (tenký) pro Phillips® (PH2) šrouby s křížovou drážkou
  • 1 x 98 25 01 SL KNIPEX šroubovák (tenký) pro šrouby s křížovou drážkou Pozidriv® (PZ 1)
  • 1 x 98 25 02 SL KNIPEX šroubovák (tenký) pro šrouby s křížovou drážkou Pozidriv® (PZ 2)
  • 1 x 98 26 10 KNIPEX (TX10)
  • 1 x 98 26 15 KNIPEX (TX15)
  • 1 x 98 26 20 KNIPEX (TX20)
  • 1 x 98 26 25 KNIPEX (TX25)
  • 1 x 98 26 30 KNIPEX (TX30)
  • 1 x 98 20 25 KNIPEX šroubovák pro šrouby s drážkou (2,5 mm)
  • 1 x 98 20 35 SL KNIPEX šroubovák (tenký) pro šrouby s drážkou (3,5 mm)
  • 1 x 98 20 40 SL KNIPEX šroubovák (tenký) pro šrouby s drážkou (4,0 mm)
  • 1 x 98 20 55 SL KNIPEX šroubovák (tenký) pro šrouby s drážkou (5,5 mm)
  • 1 x 13 86 200 KNIPEX elektrické instalační kleště (Ø 15 mm / 50 mm²)
  • 1 x 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip® Univerzální odizolovací nástroj pro praváky (Ø 8,0 – 13,0 mm)
  • 1 x 70 06 160 KNIPEX boční frézy
  • 1 x 74 06 200 KNIPEX silové stranové štípací kleště
  • 1 x 98 25 01 SLS KNIPEX šroubovák (tenký) PlusMinus Pozidriv® (PZ/s 1)
  • 1 x 98 25 02 SLS KNIPEX šroubovák (tenký) PlusMinus Pozidriv® (PZ/s 2)
  • 1 x 26 26 200 KNIPEX ploché kleště s řeznou hranou (úzké ploché kleště)
  • 1 x 004018 Wera Zyklop Metal Ratchet Set 8100 SA 8 28-dílná (1/4″)
  • Sada šestihranných klíčů Wera 1 x 0022086 (1,5 - 10 mm)
  • 1 x 101-0300 Picard zámečnické kladivo (300 g )
  • 1 x 361 252 1 Elektrický sekáč Rennsteig (250 x 10 mm)
  • 1 x 16135 Stabila vodováha Typ 70 Elektrický (430 mm)
  • 1 x 18115 Stabila Mini Level Pocket Electric (68 mm)
  • 1 x 97 53 18 KNIPEX twistor®16 krimpovací kleště pro samočinné nastavení pro objímky s otočnou krimpovanou hlavou (0,14 – 16 mm²)
  • 1 x 78 06 125 KNIPEX elektronické Super nože® VDE
  • 1 x 12 52 195 KNIPEX PreciStrip16 Automatické odizolovací kleště (0,08 - 16 mm²)
  • 1 x L240 00055 Knipex skládací metr Stabila série 400 (200 mm)