Hoffmann Group Home
  • 500.000 gelistete Artikel
  • Lieferung innerhalb 24h
  • TÜV zertifizierte Lieferqualität
  • Menü
GARANT

GARANT Productions GmbH

Betriebseinrichtungen.

Betriebseinrichtungen

Biegeroboter_5627.jpg

GARANT Productions wurde am 01.01.2012 gegründet (Nachfolger der KB Knecht GmbH) und ist eine 100%-ige Tochter der Hoffmann SE.

In Reutlingen werden auf der 13.500 m2 großen Fertigungsfläche Betriebseinrichtungen für den weltweiten Vertrieb der Hoffmann Group entwickelt und produziert. Bei den GARANT Betriebseinrichtungen handelt es sich in den meisten Fällen um individuell angefertigte Lösungen nach Kundenwunsch.

Somit kann z.B. aus Vollblech- und Sichtfenstertüren, Schiebe-, Flügel- oder Rolltüren sowie aus offenen Schranksystemen kundenspezifisch ausgewählt werden. Die Produkte der Betriebseinrichtungen werden unter anderem für die Werkzeuglagerung in Werkstätten eingesetzt oder eignen sich für die Lagerung von Büromaterial oder sonstigen Dokumenten. 

Stanz-Biege-Zentrum & Lean Production

xGARANTProductions_3.jpg

Ein Stanz-Biege-Zentrum ist das Herzstück des Unternehmens in der Produktion von Betriebseinrichtungen:
Hierdurch wird eine Steigerung der Produktivität erreicht, die alle übrigen Verarbeitungsschritte ebenfalls optimiert. Zudem wird eine deutliche Steigerung der Produktionskapazitäten sowie eine schnellere Produktion über ein flexibleres Portfolio gewährleistet.

Zusammen mit der Vorgehensweise "Lean Production" (schlanke Produktion) können somit in Reutlingen schnelle, flexible und stetig optimierte Betriebseinrichtungen für alle Einsatzbereiche produziert werden.

Video GARANT Productions

Einen Einblick in GARANT Productions erhalten Sie im folgenden Video. Erfahren Sie mehr zu:

  • Blechlager
  • keine Rüstzeiten
  • hochmoderne Kunststoffbeschichtung
  • maximaler Korrosionsschutz
  • Build-to-order Konzept
  • individuelle Kundenlösungen