GARANT

Schleifscheibe doppelseitig von GARANT

Beidseitiges Schleifen in nur einem Arbeitsschritt.

LP_Schleifscheibe_Einleitung_800x550.jpg

Doppelt schleift besser - Unsere innovative Schleifscheibe mit doppelseitiger Schleifkornbelegung überzeugt durch ihre dünne, aber extrem stabile Bauform. Sie ist die erste Schleifscheibe, mit der Sie sicher und effizient auch an beengten Stellen schleifen können.

  • Beidseitiges Schleifen (kein Trennen!)
  • Maximale Eintauchtiefe
  • Präzises Anfasen
  • Entgraten
  • Kanten- und Flächenschliff mit falchem Anstellwinkel (3 - 5°)
  • Schweißnaht egalisieren
  • Grob- und Feinschliff (3 Körnungen).

Doppelt schleift besser

LP_Schleifscheibe_02_800x1227.jpg

Bauform:
- Extrem dünn (3,5 mm)
- Dennoich sehr widerstandsfähig
- Maximale Eintauchtiefe

Einfache Scheibenaufnahme:
- M14-Gewinde zur Direktaufnahme auf Winkelschleifern
- Spannflansch mit Distanzringen zum Ausgleichen der Spindelhöhe
- Kein Stützteller nötig

Beiseitige Schleifkornbelegung:
- Effizientes Arbeiten an beengten Stellen
- Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten
- Optimale Ausnutzung des Schleifkorns

Schleifkorn Zirkonkorund (ZA):
- Hohe Abtragsleistung
- Sehr hohe Standzeit
- Für den universellen Einsatz auf Stahl, INOX, Guss, NE-Metallen und Holz

Sichtlöcher:
- Optimale Durchsicht auf das Werkstück
- Hohe Kontrolle beim Schleifen
- Kühler Schliff durch Luftzirkulation.

Unerwartet vielseitig

LP_Schleifscheibe_03b_1164x340.jpg


Beiseitiges Schleifen / Maximale Eintauchtiefe
1. Entgraten und Anfasen einer Nut. Entgraten und Feinschleifen schmalster Zwischenräume.
2. Entgraten mit der Schleifscheibenunterseite sowie mit der Schleifseitenoberseite in einem Arbeitsschritt.

Präzises Anfasen
3. Präzisen Anfasen mit sehr flachem Anstellwinkel (kein überstehender Spannflansch).

Kontrolliertes Schleifen
4. Drei Sichtlöcher in der Schleifscheibe ermöglichen freie Sicht auf die Werkstückoberfläche.

Produktvideo

GARANT Schleifscheibe doppelseitig

In diesem Video sehen Sie die Vielseitigkeit der neuen GARANT Schleifscheibe. Präzises Anfasen, flache Anstellwinkel und die Bearbeitung von beengten Stellen sind für die doppelseitige Schleifscheibe keine Herausforderung. Überzeugen Sie sich am besten selbst.