GARANT kétoldalas csiszolótárcsa

Két dolgozó korongfelület egy műveletben.

A dupla jobban csiszol. – A kétoldalas csiszolószemcse bevonattal rendelkező innovatív csiszolótárcsánkat vékony, de extrém stabil felépítés jellemzi. Ez az első csiszolótárcsa, amellyel biztonságosan és hatékonyan tud csiszolást végezni szűk helyeken is.

  • Kétoldali csiszolás (nem vágás!).
  • Maximális benyúlási mélység
  • Pontos élletörés
  • Sorjázás
  • Él- és felületcsiszolás lapos munkaszöggel (3 – 5°)
  • Hegesztési varratok síkba hozása
  • Durva- és finomcsiszolás (3 szemcsézet).

A dupla jobban csiszol

Felépítés:

  • Extrém vékony (3,5 mm).
  • Mégis nagyon ellenállóképes
  • Maximális benyúlási mélység

Egyszerű tárcsa befogás:

  • M14 menet sarokcsiszolókon történő közvetlen befogáshoz
  • Felfogó karima távtartó gyűrűkkel az orsómagasság kiegyenlítéséhez
  • Tartótányér nem szükséges
Kétoldali csiszolószemcse bevonat:
  • Hatékony munkavégzés szűk helyeken
  • Változatos felhasználási lehetőségek
  • A csiszolószemcse optimális kihasználása
Cirkon korund (ZA) csiszolószemcse:
  • Nagy anyagleválasztási teljesítmény
  • Very long working life.
  • Univerzális használatra acélhoz, INOX-hoz, öntvényhez, színes-, könnyűfémekhez és fához

Látómező lyukak:
  • Optimális rálátás a munkadarabra
  • Pontos ellenőrzés a csiszolásnál
  • Hűvös csiszolás a levegő keringésének köszönhetően.

Meglepően sokoldalú

Kétoldali csiszolás / maximális benyúlási mélység
1. Horony sorjázása és élletörése. A legkeskenyebb rések sorjázása és finomcsiszolása.
2. Sorjázás a csiszolótárcsa alsó felével és a csiszolótárcsa felső felével egy műveletben.

Pontos élletörés
3. Precíz élletörés nagyon lapos munkaszöggel (nincs kiálló felfogó karima).

Ellenőrzött csiszolás
4. A csiszolótárcsán lévő három látómező lyuk szabad rálátást tesz lehetővé a munkadarab felületére.

Termékvideó

GARANT double-sided grinding disc

Ebben a videóban megtekintheti az új GARANT csiszolótárcsa sokoldalúságát. A pontos élletörés, a lapos munkaszög és szűk helyek megmunkálása nem jelent kihívást a kétoldalas csiszolótárcsának. Győződjön meg róla Ön is!

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz