GARANT

GARANT HiPer-Drill

Hochleistungs-Wechselkopfbohrer für höchste Leistungsfähigkeit.

Bohrer-Garant-Hiper-Drill.jpg

Höchste Leistungsfähigkeit mit dem Wechselkopfbohrer HiPer-Drill von GARANT.

Mit jedem Bohrvorgang werden die Schneiden von Bohrwerkzeugen stumpfer. Ein aufwendiges Nachschärfen oder Austauschen des Bohrers ist notwendig, sobald die Bohrqualität beeinträchtigt wird. Anders beim GARANT HiPer-Drill Kronenbohrer: Bei diesem Hochleistungswerkzeug zum Erzeugen mittelgroßer Bohrungen, muss lediglich der Schneideinsatz bzw. die Krone gewechselt werden, der Grundkörper bleibt erhalten.

Vorteile auf einen Blick:
- Extreme Genauigkeit.
- Große Programmtiefe.
- Höchste Leistungsfähigkeit.
- Verwendung von mehreren Schneideinsatz-Durchmessern auf einem Grundkörper.



Wechselkopfbohrer-HiPer-Drill.jpg

 

High Performance vom kleinsten bis zum größten Durchmesser:

  1. Bund für optimale Anlage
    Erhöhte Stabilität in Bohroperationen.
  2. Signierung
    Angabe der maximalen Bohrtiefe, Ersatzteile und Anzugmomente.
  3. Umfangreiches Programm 
    Durchmesser: 9 mm – 36 mm (13 mm – 20 mm in 0,1 mm Abstufung und alle relevanten Kernloch- und Reibdurchmesser).
    Längenverhältnis: 1,5xD, 3,0xD, 5,0xD, 8,0xD, 12,0xD
  4. Freigestellter Rücken
    Bessere Zerspanungseigenschaften z. B. in Baustählen und rostfreien Werkstoffen.
  5. Optimierter Übergang und Spannut
    Für verbesserten Spänetransport.
  6. Optimierte Geometrien / Stabile Spannung / Prismatischer Plattensitz
    Die Geometrien wurden für die Zerspanung von Alu, Stahl, rostfreien Werkstoffen und Guss optimiert. Der Wechselkopf wird im Träger stabil in einer Tasche gespannt. Dieser Spann­mechanismus schont den Träger. Anders als geklemmte Wechselkopf-Bohrer, wird der Träger nicht geweitet und dadurch sind mehr Spannzyklen möglich. Durch den prismatischen Plattensitz wird der Wechselkopf im Träger optimale zentriert. Dies sorgt für optimale    Rundlaufeigenschaften und sichert Ihnen eine hohe Bohrungsgenauigkeit in der Anwendung.
  7. Hochwertiges Trägermaterial
    Für hohe Stabilität und dadurch eine hohe Eigenzentrierung. Optimaler Widerstand gegen Korrosion, für eine hohe Lebensdauer des Trägerwerkzeugs.
  8. Zylinderschaft mit Spannfläche
    Für hohe Stabilität und dadurch sicheres Spannen mit optimaler Kraftübertragung. Schafttoleranz = h6.

MAXIMALE LEISTUNGSFÄHIGKEIT & MAXIMALE PRÄZISION

Materialien-Bohrsystem.jpg

Durch die Verwendung verschiedener Schneideinsätze kann das GARANT HiPer-Drill-Bohrsystem in einer Vielzahl von Materialien wie zum Beispiel AIMg3, St50-2, Hardox 500, Superduplex, Inconel 718 oder GG eingesetzt und so optimal auf Ihre Anwendungen abgestimmt werden. Darüber hinaus ist der GARANT HiPer-Drill ähnlich genau wie ein VHM-Bohrer, aber deutlich genauer als ein HSS- oder Wendeplattenbohrer (Vergleichsbeispiel im PDF-Download).

Werkzeug-HiPer-Drill.jpg

GARANT HiPer-Drill - Das erste additiv hergestellte Serienwerkzeug im Durchschnitts-Bereich 9 – 12,99 mm.  

Fortschritt durch Einsatz ­modernster Technologie:
Bei der additiven Herstellung können die Werk­zeuge weitest­gehend frei gestaltet werden. Die Additive Fertigung bezeichnet einen Prozess, bei dem auf der Basis von digitalen 3D-Konstruktionsdaten durch das auflasern von Material schichtweise ein Bauteil aufgebaut wird. Mit dem GARANT HiPer-Drill hält die additive Fertigung Einzug in die Serienfertigung.  

Bessere Gesamtstatik:
Die Kühlkanäle werden in den Außenbereich des Bohrers gelegt und können je ⌀ an den Spiralwinkel angepasst werden. Dadurch wird der Trägerkern stabiler und die Spanräume konnten für einen besseren Spänetransport optimiert werden.  

Kühlsystem:  
Dadurch können die Kühlkanäle im ⌀-Bereich 9 bis 12,99 mm mit einer strömungsoptimierten triangularen Kühlkanalform gefertigt werden. Durch den größeren Querschnitt und die verbesserte Flussdynamik wird die doppelte Menge an Kühlemulsion transportiert.  

Optimale Torsionseigenschaft:
Durch das gleichmäßige Gefüge haben ­additiv gefertigte Bohrer eine höhere Festigkeit und signifikant bessere Streckgrenze und dadurch optimierte Torsionseigenschaften.  

Hohe Produktivität:
Dies alles ermöglicht eine deutliche Erhöhung der Stabilität, der Schnittdaten, der Entspanung und der Standzeit – und steigert somit Ihrer Produktivität.

Wechselkopfbohrer-HiPer-Drill.jpg

Produktvideo

GARANT HiPer Drill Kronenbohrer

GARANT HiPer Drill Kronenbohrer

Der GARANT HiPer-Drill Kronenbohrer ist ein Hochleistungswerkzeug mit einem umfangreichem Programm aus verschiedenen Bohrer-Durchmessern und Bohrer-Längen. Der Bohrer besticht durch einfaches Handling, höchste Prozesssicherheit und maximale Flexibilität. Er eignet sich für unterschiedlichste Werkstoffe und verschafft hohe Kosteneffizienz dank reduzierten Material- und Versandkosten.

Produkte und weitere Informationen

Alle Werkzeuge der GARANT HiPer-Drill Familie finden Sie hier in unserem Online-Shop.