GARANT Angetriebene Werkzeuge
Drehkompetenz von Garant
Zum Einsatz auf allen CNC-Drehmaschinen DMG Gildemeister CTX mit Sauter Revolver. Antriebskupplung DIN 5480. Spannung der Werkzeuge in die angetriebenen Werkzeuge über ER-Spannzange mit außenliegender Mutter oder Schnellwechselsystem VARIA VX (in Lizenz EWS). Externe Außenkühlung über Kühlmittelrohr, interne Kühlung durch Werkzeug zentral über die Spindel. Maximale Drehzahl 8000 min-1.
Reduzieren Sie Ihre Rüst- und Nebenzeiten durch den Einsatz der GARANT Angetriebenen Werkzeuge in axialer und radialer Ausführung! Dreh- und Fräsoperationen können in nur einer Aufspannung durchgeführt werden, wodurch Ihre Produktivität gesteigert wird. Die optimale Spindellagerung, die externe und interne Kühlung sowie die hochwertige Ausführung machen die GARANT Angetriebenen Werkzeuge aus.
Vorteile von Angetriebenen Werkzeugen
Die Bearbeitung in zwei Maschinen nimmt unnötig Zeit in Anspruch, das ist unproduktiv und unwirtschaftlich. Durch den Einsatz von angetriebenen Werkzeugen reduzieren sich die Rüst- und Nebenzeiten und die Bearbeitung des Werkstücks erfolgt in einer Aufspannung.
- Reduzierung der Rüst- und Nebenzeiten.
- Bearbeitung in einer Aufspannung.
- Produktivitätssteigerung durch Gegenspindelbearbeitung und Multirevolverprinzip.
Unser Sortiment an Angetriebenen Werkzeugen
Sternrevolver
1. und 2. Angetriebene Werkzeuge radial (VDI linksverzahnt)
3. Angetriebene Werkzeuge axial (auch für Scheibenrevolver)
Scheibenrevolver
4. Angetriebene Werkzeuge radial (VDI rechtverzahnt)
5. Angetriebene Werkzeuge radial. Zurückgesetzt für beengten Bearbeitungsraum in der Maschine.
GARANT Angetriebene Werkzeuge
Darauf kommt es bei Angetriebenen Werkzeugen an
Die richtige Lagerung.
Optimierte Spindellagerung:
- Hohe Drehzahlen und hoher Rundlauf (3µm)
- Lange Laufzeiten sowie spielfreie Lagerung
Hochwertige Premiumlager:
Hochwertige angetriebene Werkzeuge sind in der Regel mit Spindellagern der abec -Klasse 5 ausgestattet.
Angetriebene Werkzeuge von GARANT heben sich davon ab – Toleranzfelder sind hier noch enger ausgewählt.
Kompakte Baumaße: Stabilität sowie max. verfügbare Werkzeuglänge.
Verschleißteile und Funktionsflächen gehärtet und geschliffen.
Die richtige Kühlung.
Je nach Art der Anwendung können angetriebene Werkzeuge mit folgenden Kühlungen gewählt werden:
- Externe Kühlung: durch gesicherte Kugelspritzdüsen.
- Interne Kühlung: Durch das Werkzeug (d.h. Bohrer oder Fräser). Für Drücke bis 70 bar bei radialen Werkzeugen und 25 bar bei axialen Werkzeugen.
Höchste Laufruhe: Getriebe geschliffen und geläppt.
Bei der Wahl der angetriebenen Werkzeuge ist der Kühlmitteldruck an der Drehmaschine zu beachten:
- Ein Großteil der im Einsatz befindlichen Maschinen haben einen max. Kühlmitteldruck von 8 bar.
- Hochdruck-Maschinen mit Drücken von bis zu 20 bar.
- Hochdruckmaschinen mit Drücken bis zu 70 bar.
So treffen Sie die richtige Auswahl
1. Auswahl der richtigen Revolverschnittstelle (VDI, BMT uvm.)
2. Antriebs- bzw. Kupplungstyp: Primär ist zu beachten, den korrekten Antriebs- bzw. Kupplungstyp passend zur Maschine zu wählen. GARANT AGW sind ausgestattet mit dem Antrieb DIN5480 → zum Einsatz auf allen CNC-Drehmaschinen DMG Gildemeister CTX mit Sauter-Revolver. Vorteil DIN5480: Fixposition des angetriebenen Werkzeuges, d.h. das Werkzeug stoppt an der gleichen Position. Nur noch das im Einsatz befindliche angetriebene Werkzeug rotiert, alle anderen AGW’s drehen nicht mit.
3. Werkzeugwahl nach Revolvertyp:
Axiale Werkzeuge: Keine Unterscheidung notwendig, passen sowohl auf Scheiben- als auch Sternrevolver.
Radiale Werkzeuge: Unterscheidung zwischen Scheiben- und Sternrevolver notwendig.
4. Auswahl nach Art der Anwendung: Zerspanung (leicht, mittel, schwer) - Platzangebot im Maschinenraum, z.B. Wahl eines zurückgesetzten Werkzeugs - Produktivität, z.B. Doppelspindler.
5. Auswahl nach der Drehrichtung des Werkzeugs: Wie verhält sich Antrieb zu Abtrieb.
6. Auswahl hinsichtlich Über- oder Untersetzung: Untersetzung für schwerere Zerspanungsoperationen. Übersetzung für schnelldrehende Einsätze.
GARANT Angetriebene Werkzeuge in Aktion
Erfahren Sie im Video mehr zu den Angetriebenen Werkzeugen, optimale Spindellagerung, Kühlung und vieles mehr.