POHÁNĚNÉ NÁSTROJE

Kompetence GARANT v oblasti soustružení

Pro použití na všech CNC soustruzích DMG Gildemeister CTX s revolverovou hlavou Sauter. Hnací spojka DIN 5480. Upínání nástrojů do AGW přes ER kleštinu s vně umístěnou maticí nebo rychlovýměnný systém VARIA VX (v licenci EWS). Externí vnější chlazení přes potrubí chladiva, vnitřní chlazení skrz nástroj centrálně skrz vřeteno. Maximální otáčky 8 000 min-1.

Zkraťte časy na přípravu a vedlejší časy použitím poháněných nástrojů GARANT v axiálním a radiálním provedení! Soustružnické a frézovací operace lze provádět jen v jednom upnutí, což zvyšuje produktivitu. Optimální uložení vřetena, vnější a vnitřní chlazení a také vysoce kvalitní provedení jsou parametry, které charakterizují poháněné nástroje GARANT.

NÁŠ SORTIMENT

Hvězdicová revolverová hlava
1. & 2. Poháněné nástroje radiální (VDI levé ozubení).
3. Poháněné nástroje axiální (i pro kotoučovou revolverovou hlavu).

Kotoučová revolverová hlava
4. Poháněné nástroje radiální (VDI pravé ozubení).
5. Poháněné nástroje radiální. Dozadu odsazené pro zúžený pracovní prostor ve stroji.

Výhody
Obrábění na dvou strojích zabírá zbytečný čas → žádná produktivní a ekonomickou práce.
Použitím poháněných nástrojů se zkrátí časy na přípravu a vedlejší časy a obrobení obrobku se provede v jednom upnutí.

  • Zkrácení časů na přípravu a vedlejších časů.
  • Obrábění v jednom upnutí.
  • Zvýšení produktivity díky obrábění protilehlým vřetenem a díky principu vícenásobné revolverové hlavy.

A O TOTO JDE

Správné uložení.
Optimální uložení vřetena:

  • Vysoké otáčky a velmi klidný chod (3µm).
  • Dlouhé doby provozu a uložení bez vůle.

Vysoce kvalitní prémiová ložiska:
Vysoce kvalitní poháněné nástroje jsou zpravidla vybaveny ložisky vřetena třídy 5.
Poháněné nástroje GARANT se však odlišují – toleranční pole jsou zde ještě užší.

Kompaktní rozměry: Stabilita a maximální disponibilní délka nástroje.
Díly podléhající opotřebení a funkční plochy kalené a broušené.

Správné chlazení.
Podle způsobu použití lze volit poháněné nástroje s následujícím chlazením:

1. Vnější chlazení: Pomocí kulových trysek.
2. Vnitřní chlazení: Skrz nástroj (tzn. vrták nebo frézu). Pro tlak do 70 barů u radiálních nástrojů a 25 barů u axiálních nástrojů.
Nejklidnější chod: Broušená a lapovaná převodovka.

Při výběru poháněných nástrojů je třeba dbát na tlak chladicí kapaliny na soustruhu:

  • Většina používaných strojů má max. tlak chladicí kapaliny 8 barů.
  • Vysokotlaké stroje s tlakem do 20 barů.
  • Vysokotlaké stroje s tlakem do 70 barů.

SPRÁVNÝ VÝBĚR

  1. Volba správného revolverového rozhraní (VDI, BMT atd.).
  2. Typ pohonu resp. spojky: Primárně je třeba při výběru dbát na správný typ pohonu resp. spojky vhodný pro dáný stroj. Poháněné nástroje GARANT jsou vybaveny pohonem DIN5480 → pro použití na všech CNC soustruzích DMG Gildemeister CTX s revolverovou hlavou Sauter. Výhoda DIN5480: Pevná pozice poháněného nástroje, tzn. nástroj zastaví ve stejné pozici. Rotuje jen právě používaný poháněný nástroj, všechny ostatní nástroje se neotáčejí.
  3. Výběr nástroje podle typu revolveru:
    Axiální nástroje: Není nutné rozlišování, hodí se jak na kotoučovou tak na hvězdicovou revolverovou hlavu.
    Radiální nástroje: Je nutné rozlišovat mezi kotoučovou a hvězdicovou revolverovou hlavou.
  4. Vývěr podle způsobu použití: Obrábění (lehké, střední, těžké)
    Místo v prostoru stroje, např. volba dozadu odsazeného nástroje
    Produktivita, např. dvojnásobná rychlost.
  5. Výběr podle směru otáčení nástroje: Jak se pohon chová k výstupu.
  6. Výběr s ohledem na převod (zrychlení/zpomalení): Zpomalovací převod pro těžší obráběcí operace. Zrychlovací převod pro rychloběžné aplikace.

PRODUKTOVÉ VIDEO

Poháněné nástroje GARANT

Více o poháněných nástrojích, optimálním uložení vřetena, chlazení a mnoho dalších informací najdtete ve videu.

Podívejte se na poháněné nástroje GARANT v akci!

PRODUKTY A DALŠÍ INFORMACE

Všechny poháněné nástroje GARANT najdete v našem eShopu:

Všechny produkty

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku