HOLEX 24seven Level

Clever lagern. Einfach steuern. Vollautomatisch nachfüllen.

HOLEX 24seven Level – Cleveres Warenausgabesystem mit Wiegezellentechnik

Erleben Sie die Zukunft der automatisierten Lagerlogistik! Das HOLEX 24seven Level Wiegezellensystem macht Schluss mit unübersichtlichen Lagerbeständen und aufwendigen Nachbestellungen. Dank integrierter Wiegezellen erkennt das System jede Entnahme automatisch, bucht Mengen präzise und sorgt für eine lückenlose Nachbevorratung – ganz ohne manuelles Eingreifen. Sie behalten jederzeit den Überblick, profitieren von einer intuitiven Benutzerführung und sparen wertvolle Zeit und Ressourcen.

Klare Sicht auf den gesamten Inhalt durch Glastüren

Automatische Mengen-Buchung dank Wiegezellen

Intuitive Benutzerführung auch ohne Sprachkenntnisse

HOLEX 24seven Level Product

Entwickelt für den industriellen Einsatz

HOLEX 24seven LEVEL


Robust & Sicher

  • Industrietaugliches Design mit robustem Rahmen und Alu-Cobondplatten
  • Hochwertige Fronttüren aus verschweißter Blechkonstruktion
  • Sichere Sichtfenster aus stabilem Plexiglas

Smart & Benutzerfreundlich

  • Integrierte LED-Innenbeleuchtung
  • Höhenverstellbarer Hubwagengsockel
  • Intelligente Wiegezellen erkennen automatisch die Artikelentnahme und sorgen für eine zuverlässige Nachschubsteuerung

Individuell konfigurierbar

  • Standardkonfiguration mit 42 Wiegezellenboxen auf 8 Fachböden verteilt
  • Drei Fachbodentypen (S, M, L) für kleine, mittlere und große Artikel (bis 20 kg/Box)
  • Individuell einmalig konfigurierbar auf Ihr Artikelportfolio

Modernes Design

  • Alu-Cobond-Lackierung in Lichtgrau (RAL 7035)
  • Pulverbeschichtete Oberflächen in Anthrazit (RAL 7016) für Langlebigkeit

Alles im Griff – digital gesteuert

  • Inklusive 10"-Touchscreen, Mini-PC inkl. Software und Windows 11 (englisch)

So einfach funktioniert die Artikel-Entnahme

10" Touchscreen

Einfach per PIN oder RFID anmelden, Tür öffnen und Artikel entnehmen.

Befüll- und Entnahmesystem

Einfach die gewünschte Anzahl entnehmen, Tür schließen - fertig!

Wiegezellentechnik

Die Wiegezellen unter den Lagerkästen erledigen den Rest, mit bis zu 10g Genauigkeit: schnell, bequem und fehlerfrei.

Jason Langlitz, Graepel

Das System ist selbsterklärend – ich muss nur zugreifen, der Rest läuft automatisch. Einfacher geht’s nicht.“

Jason Langlitz, Industriemechaniker – Graepel

Das ideale Einsteigersystem für Ihre Materialausgabe – unkompliziert, zuverlässig, kosteneffizient

Mit dem HOLEX 24seven LEVEL Wiegezellensystem lagern Sie kostengünstige Verbrauchsmaterialien wie Schleifmittel, Klebeprodukte oder PSA sicher und übersichtlich.

Schnelle Einrichtung. Sofort starten.

  • Kein technischer Aufwand – Plug-and-Use-Lösung
  • Komplett ohne Systemanbindung betreibbar – keine Schnittstellen nötig
  • Einfach in der Administration – kein IT-Know-how notwendig
  • Datenübertragung ans ERP-System möglich – via Export der Bewegungsdaten oder Bestellungen
  • Webinterface – für den bequemen Zugriff vom Arbeitsplatz

Einfache Bedienung. Auf einen Blick.

  • Vollständige Sichtbarkeit – durch die Glastüren sind alle Artikel direkt erkennbar, ohne aufwändiges Suchen oder Zählen
  • Keine Sprachkenntnisse erforderlich – visuelle Bedienung macht das System intuitiv für alle Mitarbeitenden
  • Schnelle Artikelentnahme – automatische Erkennung der Entnahme über integrierte Wiegezellen
  • Keine Eingabe von Stückzahlen bei der Befüllung – die Wiegezellen erfassen Stückzahlen automatisch

Höhere Effizienz. Weniger Aufwand.

  • Maximale Versorgungssicherheit – 24/7/365 für alle Schichten
  • Automatische Nachbestellung – bzw. Informationsverteilung an Intern und Extern
  • Mehrlieferantenfähig – flexibel einsetzbar, ohne Lieferantenbindung
  • Kostentransparenz – durch automatisierte Reports
  • Zeit- und Ressourceneinsparung – durch automatische Prozesse

Jason Langlitz, Graepel

24/7 Zugriff – wann immer ich etwas brauche, ist es da. Ohne Wartezeiten, ohne Ausfälle. Darauf kann ich mich verlassen.“

Jason Langlitz, Industriemechaniker – Graepel

Jetzt starten – und Ihre Versorgung dauerhaft sichern!
Sprechen Sie mit Ihrem Fachberater und profitieren Sie von den HOLEX 24seven Warenausgabesystemen.


Jetzt unverbindlich beraten lassen

GARANT Tool24

Sie brauchen mehr Flexibilität? Entdecken Sie die modularen Warenausgabesysteme von GARANT

Die modularen GARANT Tool24 Warenausgabesysteme bieten Ihnen höchste Flexibilität. Sie können zwischen Schubladenschränken, Vertikalschränken und Einzelausgabeschränken wählen. Alle Systeme lassen sich individuell kombinieren und genau nach Ihren Bedürfnissen anordnen und gestalten sowie jederzeit problemlos erweitern und umbauen.

Broschüre
Warenausgabesysteme

Einfach zu jeder Zeit für Sie bereit: unsere Warenausgabesysteme.

Jetzt durchblättern

Broschüre
HOLEX 24seven

Clever gut versorgt: Warenausgabe, einfach wie nie.

Jetzt durchblättern