Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schneideisenhalter 20X5 mm

Artikel-Nr.: 149300 20X5
  • Norm: EN 22568

Produktdetails

Technische Daten

für Schneideisen-⌀ 20 mm
Höhe 5 mm
Norm EN 22568
Gesamtlänge 175 mm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 149300 20X5

Beschreibung

Ausführung:

Stahlgriffe verzinkt und abschraubbar. Mit 5 Spannschrauben zur Befestigung des Schneideisens. Bis Gr. 65×25 aus Zink-Druckguss, ab Gr. 75×20 aus Stahl.

Verwendung:

Zur direkten Aufnahme geschlossener und geschlitzter Schneideisen nach EN 22568.
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
    für Schneideisen-⌀ ×Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb