GARANT Aluminium-Eckfräser mit Gewinde, für Wendeschneidplatten ZD.., ⌀ D / Anzahl Schneiden Z 25/2

Artikel-Nr.: 211757 25/2
Netto: 265,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Einstellwinkel κ: 90
  • Fräsverwendung: Eckfräsen; Ramping; Zirkularfräsen
  • Innenkühlung: ja
  • Werkzeugaustausch: PowerCard
PowerCard
Dieses Werkzeug enthält eine GARANT Powercard – Ihre Garantiekarte für einfachen Werkzeugaustausch bei Verschleiß oder Beschädigung. Details

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 25 mm
Anzahl Schneiden Z 2
Schaftausführung mit Gewinde
Einstellwinkel κ 90 Grad
Fräsverwendung Eckfräsen; Ramping; Zirkularfräsen
Innenkühlung ja
Werkzeugaustausch PowerCard
Gesamtlänge Lges 35 mm
⌀ D1 h6 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
Aufnahmegewinde M M12
⌀ D3 15 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin 40 mm
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmax 48 mm
Bohrzirkularfräsen ap 7,6 mm
Rampingwinkel αmax 6,81 Grad
Rampinglänge L für αmax 12,56 mm
passende Wendeschneidplatte ZDHT 1505
Wendeplattenschrauben-Set 219878 4 (15IP)
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 211757 25/2
EAN / GTIN 4062406681852

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Frässystem für hohe Schnittgeschwindigkeiten. Absolut präzise Wendeplattenbettung. Äußerste Verwindungssteifigkeit durch optimierte Fliehkraftsicherung.

Achtung:

Vor Einsatz der Wendeschneidplatte Nr. 211776 ALU (r = 5,0 mm) und 211777 ALU (r = 6,0 mm) müssen die Wendeplattensitze des Trägers modifiziert werden.

Hinweis:

Empfohlenes Drehmoment zur Befestigung der Spannschrauben Nr. 219878 4 und 219878 5 beträgt 3,2 Nm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ D / Anzahl Schneiden Z Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb