TANGGRIP TAG N-MF Schneideinsätze 2/0,2 mm

Artikel-Nr.: 273632 2/0,2
Netto: 13,70 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
50 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Nebenanwendung M
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher MF
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 60 m/min - 180 m/min
Stechbreite w 2 mm
Eckenradius R 0,2 mm
Sorte IC1010
Toleranz Stechbreite w 0,05 mm
Vorschub f 0,04 mm/U - 0,12 mm/U
Anzahl Wechsel/Schneiden 1
Wendeschneidplattenprofil neutral
Serie TANGGRIP-PL
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Herstellerbezeichnung TAG N2MF IC1010
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 273632 2/0,2
EAN / GTIN 7291075325744
Herstellernummer 3340531

Beschreibung

Ausführung:

Spanbrecher mit Schutzfase. Universell für ISO-P und ISO-M. Für mittlere Vorschübe.

Verwendung:

Zum Ab- und Einstechen.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273610273614.

Hinweis:

Mindestbestellmenge entspricht einer Verpackungseinheit (VPE) oder einem Vielfachen davon.

Downloads & Dokumente

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript