{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sorte | HB7020 | |
Spanbrecher | SM | |
Stückzahl | 30 | |
Schnitttiefe ap | 0,25 mm - 2,75 mm | |
Vorschub f | 0,25 mm/U - 0,4 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 125 mm/min - 280 mm/min | |
Inhalt | 250752 HB7020 | |
ISO-Code Wendeschneidplatte | DNMG110404 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | GG2535 110404/30 | |
EAN / GTIN | 4067263092810 |