Ausführung:
- Lage des Gewindestiftes zur Kegelsenkung im Vollbohrer um 0,4 mm versetzt.
- Beim Anziehen wird der vergrößerte Anlage-⌀ gegen die Anlagefläche gespannt.
- Die dadurch bessere Abstützung ermöglicht einen höheren Vorschub.
- Hohe Rundlaufgenauigkeit durch 3 µm plangeschliffene Anlagefläche.
- Mit RFID/Balluff-Chip-Bohrung.
Verwendung:
Zur Aufnahme von allen nach DIN 6595, Teil 1 genormten Vollbohrern.
Passend für:
Alle Vollbohrer mit Zylinderschaft nach DIN 6595, Teil 1.
Sonderzubehör: