Mandrin pour forets à plaquettes 20 mm

Réf.: 308585 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
Délai de livraison approx 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

  • Norme de porte-outils: ISO 26623-1
  • Arrosage interne: oui
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support PSC 63 court
Norme de porte-outils ISO 26623-1
Arrosage interne oui
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Longueur de col cote A 70 mm
⌀ ext. D 40 mm

Numéros d’identification et classifications

Référence article 308585 20
EAN / GTIN 4067263002611

Description

Exécution:

  • Vis sans tête décalée de 0,4 mm par rapport au logement conique dans le foret.
  • Lors du serrage, le ⌀ élargi de l’embase est plaqué contre la surface de contact.
  • Le meilleur maintien ainsi obtenu permet une avance supérieure.
  • Grande précision de concentricité grâce à la surface de contact rectifiée avec précision de 3 µm.
  • Avec RFID/alésage Balluffchip.

Utilisation:

Pour la fixation de tous les forets à plaquettes normalisés suivant DIN 6595, partie 1.

Adapté(s) pour:

Tous les forets à plaquettes avec queue cylindrique suivant DIN 6595, partie 1.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309885; clé à douilles 309893.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires