Portsculă pentru burghiu 20 mm

Cod articol: 308585 20
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
  • Normă pentru suport: ISO 26623-1
  • Răcire interioară: da
  • Calitatea echilibrării G la turaţia: G 2,5 la 25000 min-1
  • Concentricitate: ≤ 3
  • Strategie de aşchiere: HSC; HPC

Detalii despre produs

Date tehnice

Suport PSC 63 scurt
Normă pentru suport ISO 26623-1
Răcire interioară da
Calitatea echilibrării G la turaţia G 2,5 la 25000 min-1
Concentricitate ≤ 3 µm
Strategie de aşchiere HSC; HPC
Lungime activă dimensiune A 70 mm
⌀ exterior D 40 mm

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 308585 20
EAN / GTIN 4067263002611

Descriere

Execuţie:

  • Poziţia ştiftului filetat faţă de adâncitura conică din burghiul plin este deplasată cu 0,4 mm.
  • La strângere ⌀ mărit de rezemare este strâns pe suprafaţa de contact.
  • Susţinerea mai bună astfel obţinută permite un avans mai mare.
  • Concentricitate ridicată datorită suprafeţei de contact frontale rectificate cu abatere de 3 µm.
  • Cu orificiu pentru cip RFID/Baluff.

Aplicaţie:

Pentru fixarea tuturor burghielor conform DIN 6595, partea 1.

Adaptat pentru:

Toate burghiele cu coadă cilindrică conform DIN 6595, partea 1.

Accesorii opţionale:

Conductă de răcire Cod 309885, cheie tubulară Cod 309893.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii