{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
passend für Steilkegel | 40 | |
Bohrungseigenschaft | ohne Bohrung | |
Anzugsbolzen-Norm | ISO 7388-3 | |
Bund-⌀ D | 23 mm | |
Kopf-⌀ D1 | 19 mm | |
Gesamtlänge L | 54 mm | |
L1 | 26 mm | |
Gewinde M | M16 | |
Winkel A | 15 Grad | |
maximales Anzugsdrehmoment | 50 Nm | |
passend für Steilkegel mit Farbcode | SK 40 | |
Schlüsselweite | 19 mm | |
Produktart | Anzugsbolzen |
Artikelnummer | 308620 40 | |
EAN / GTIN | 4045197150943 | |
Herstellernummer | 308620 40 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Anzugsbolzen abgedichtet, Form B, ohne Bohrung, passend für Steilkegel: 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
686 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
339 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
153 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar
|
|
Bund-⌀ D | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Gewinde M | M16 | M16 | M16 | M16 |
passend für Steilkegel | 40 | 40 | 40 | 40 |
passend für Steilkegel mit Farbcode | SK 40 | SK 40 | SK 40 | SK 40 |
Schlüsselweite | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Bohrungseigenschaft | ohne Bohrung | ohne Bohrung | ohne Bohrung | ohne Bohrung |
Produktart | Anzugsbolzen | Anzugsbolzen | Anzugsbolzen | Anzugsbolzen |