{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Średnica kołnierza | 23 mm | |
| Rodzaj produktu | Sworznie dociągające | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | M16 | |
| Mocowanie | SK 40 | |
| Długość całkowita | 54 mm | |
| Średnica głowicy | 19 mm | |
| Długość wysięgu | 26 mm | |
| Kątowniki | 15 stopni | |
| Rozwartość klucza | 19 mm | |
| Z otworem | nie | |
| Z kołnierzem | tak | |
| Uszczelnione | tak | |
| Maks. moment dokręcania | 50 Nm |
| Numer artykułu | 308620 40 | |
| EAN / GTIN | 4045197150943 | |
| Numer producenta | 308620 40 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |