Anzugsbolzen abgedichtet, Form B, ohne Bohrung, passend für Steilkegel: 40

Artikel-Nr.: 308620 40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 095 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

passend für Steilkegel Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Anzugsbolzen-Norm: ISO 7388-3

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Steilkegel 40
Bohrungseigenschaft ohne Bohrung
Anzugsbolzen-Norm ISO 7388-3
Bund-⌀ D 23 mm
Kopf-⌀ D1 19 mm
Gesamtlänge L 54 mm
L1 26 mm
Gewinde M M16
Winkel A 15 Grad
maximales Anzugsdrehmoment 50 Nm
passend für Steilkegel mit Farbcode SK 40
Schlüsselweite 19 mm
Produktart Anzugsbolzen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 308620 40
EAN / GTIN 4045197150943
Herstellernummer 308620 40
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

Der Werkzeughalter wird über den Anzugsbolzen vom Spanngreifer der Spindel fest in die Spindel gezogen. Anzugsbolzen gibt es in verschiedenenAusführungen. Sie stellen ein wichtiges Bindeglied zwischen Maschine und Werkzeug. Die Anforderungen an Genauigkeit, Festigkeit und Zuverlässigkeit von Anzugsbolzen sind hoch.

Verwendung:

  • Für Werkzeuge mit Steilkegelschaft DIN 69871 und JIS B 6339 (MAS-BT).
  • In Bearbeitungszentren (Maschinen mit automatischem Werkzeugwechsler).
  • In NC-Maschinen (Maschinen ohne automatischem Werkzeugwechsler).

Hinweis:

Abgedichtet − mit O-Ring.
Bei Montage des AB auf korrektes Anzugsmoment achten.
ISO 7388-3 entspricht alter Norm DIN 69872.