{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 125 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | |
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 643820 125 | |
EAN / GTIN | 4007555375139 | |
Herstellernummer | 375139 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Verlängerung, 1/2 Zoll vollisoliert, ganze Länge: 125mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.129 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6.648 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
7.921 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
226 Stück sofort lieferbar
|
|
Antriebs-Vierkant | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll | 1/2 Zoll |
ganze Länge | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm |
mit QuickRelease | nein | ||||
Norm | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |||
Oberfläche | kunststoffisoliert | ||||
Vierkant mit Wobble-Fix | mit Schwenkwinkel | ||||
Produktart | Verlängerung | Verlängerung | Verlängerung | Verlängerung | Verlängerung |