{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
maximales Drehmoment | 20 Nm | |
Anzugrichtung | Rechts- und Linksanzug | |
Messgenauigkeit Drehmoment | ±3 % | |
Werkzeug austauschbar | Einsteckwerkzeug | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Gesamtlänge L | 215 mm | |
Drehmomentbereich | 4 Nm - 20 Nm | |
Skalenteilung 1 Teilstrich = | 0,1 Nm | |
Gewicht | 400 g | |
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel [l2] | 31,8 mm | |
Aufnahme für Einsteckwerkzeug | 9×12 mm | |
Anzeige | analog | |
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | |
Anschlussform | für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) | |
Messtechnik | mechanisch | |
Daten protokollierbar | nein | |
Einstellung des Auslösewertes | mit Einstellskala | |
Feedback | auslösend | |
Ablesung umschaltbar | Nm; lbfft | |
Messverfahren | Drehmoment | |
Verstellbarkeit Auslösewert | verstellbar | |
Norm | DIN EN ISO 6789 | |
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug [l1] | 153 mm | |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 184,8 mm | |
Produktart | Drehmomentschlüssel |
Artikelnummer | 657277 20 | |
EAN / GTIN | 4045197542489 | |
Herstellernummer | 657277 20 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Drehmomentschlüssel Grundgerät ohne Einsteckwerkzeug, maximales Drehmoment: 20N·m
auf Anfrage
Sofort lieferbar
105 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
81 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
814 Stück sofort lieferbar
|
|
Auslösesignalisierung | akustisch; haptisch | akustisch; haptisch | akustisch; haptisch |
Gewicht | 400 g | 400 g | 400 g |
Messverfahren | Drehmoment | Drehmoment | Drehmoment |
Norm | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Auslöseprinzip | mechanische Kurzwegauslösung | mechanische Kurzwegauslösung | mechanische Kurzwegauslösung |
Feedback | auslösend | auslösend | auslösend |
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß [l3] | 184,8 mm | 166 mm | 166 mm |