Drehmomentschlüssel mit Skala ohne Einsteckwerkzeug, maximales Drehmoment: 20N·m

Artikel-Nr.: 657277 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 140,00 € /Stk.
  • 58,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
75 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Form des Anschlusses für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme)
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
Anzeige analog
Drehmomentbereich min. 4 Nm
Drehmomentbereich max. 20 Nm
Maßeinheit Drehmoment Nm
Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn 3 %
Anzugsrichtung rechts-links
Länge gesamt L 215 mm
Gewicht gesamt 400 g
Prüfprotokoll des Herstellers ja
Aufnahme für Einsteckwerkzeug 9×12 mm
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel l2 31,8 mm
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß l3 184,8 mm
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug l1 153 mm
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Drehmoment min., Nm 4
Drehmoment max., Nm 20
Drehmoment-Einheit Nm; lbf ft
Daten protokollierbar nein
Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
Auslösesignal akustisch; haptisch
Feedback auslösend
Inhalt Einzelteil
Kalibrierbar ja
Messtechnik mechanisch
Maßeinheit Skalenteilung Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich 0,1 Nm
Produktart Drehmomentschlüssel
Messfunktionen Drehmoment
Drehmomentgenauigkeit gegen den Uhrzeigersinn 3 %
Norm DIN EN ISO 6789

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 657277 20
EAN / GTIN 4045197542489
Herstellernummer 657277 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Robuster, einarmiger Drehmomentschlüssel, einstellbar über Mikrometerskala, mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Verstellen.
Grundgerät mit Einsteckvierkant (ohne Einsteckwerkzeug). Passende Einsteckwerkzeuge Nr. 657582 − 657950.
Maßeinheiten: Nm, lbfft.

Funktion:

Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwerts löst der Schlüssel „signalgebend“ (hör- und fühlbar) aus und ist dann sofort wieder einsatzbereit.

Verwendung:

Für kleinere bis mittlere Serien.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Genauigkeit:

±3 % vom angezeigten Wert.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.