Flächenbürste Stahldraht 0,30 mm 40 mm

Artikel-Nr.: 574755 40
Netto: 5,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.031 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Produktdetails

Technische Daten

Bürsten-⌀ D1 40 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Borstenstärke 0,3 mm
Besatzlänge H1 20 mm
maximale Drehzahl 10.500 min-1
Produktart Pinselbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 574755 40
EAN / GTIN 4067263935001

Beschreibung

Ausführung:

Flächenbürsten mit Schaft-⌀ 6 mm.

Verwendung:

In Geradschleifern, biegsamen Wellen oder auf stationären Maschinen. Zum Reinigen und Entgraten kleiner bis mittelgroßer Flächen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript