Fladebørste Ståltråd 0,30 mm, Børste-⌀ D1: 40mm

Art.-nr.: 574755 40
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.190 styk på lager

Vælg variant og styktal

Børste-⌀ D1 (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Børste-⌀ D1 40 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Børstetykkelse 0,3 mm
Besætningslængde H1 20 mm
maks. omdrejningstal 10.500 min-1
Produkttype Penselbørste

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 574755 40
EAN/GTIN 4067263935001
Producentnummer 574755 40
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Fladebørster med skaft-⌀ 6 mm.

Anvendelse:

I ligeslibere, bøjelige aksler og på stationære maskiner. Til rengøring og afgratning af små til mellemstore flader.