{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material corp de bază | plastic | |
| Grosime perie | 0,3 mm | |
| Material garnitură | oțel | |
| Versiunea materialului de umplutură | lis | |
| Bordură lată | 20 mm | |
| Înălțime garnitură | 20 mm | |
| Diametru perie | 40 mm | |
| Tip de utilizare | Acționat cu mașina | |
| Suport | tijă | |
| Diametrul arborelui | 6 mm | |
| Turaţie max. | 10.500 min-1 | |
| Utilizare tipică | Curățare; Debavurare | |
| Tip produs | Perie tip pensulă | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 574755 40 | |
| EAN / GTIN | 4067263935001 | |
| Număr producător | 574755 40 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |