{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Zirkonkorund (ZA) | |
Schleifmittelkurzzeichen | ZA | |
Körnung | 40 | |
Schleifmittelunterlage | Kunststoffteller | |
Scheiben-⌀ | 50,8 mm | |
Gewinde | Roloc™ Schnellwechselsystem | |
maximale Drehzahl | 20.000 min-1 | |
Produktart | Fächerschleifscheibe |
Artikelnummer | 554035 40 | |
EAN / GTIN | 4027497334209 | |
Herstellernummer | A33310500401623 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Fächerschleifscheibe (ZA), ⌀ 50,8 mm, Körnung: 40
auf Anfrage
Sofort lieferbar
769 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
625 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
195 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
10
St.
|
|
Gewinde | Roloc™ Schnellwechselsystem | ||
Körnung | 40 | 40 | 40 |
maximale Drehzahl | 20.000 min-1 | 19.100 min-1 | 19.100 min-1 |
Scheiben-⌀ | 50,8 mm | 50,8 mm | 50,8 mm |
Schleifmittelkurzzeichen | ZA | ZA | Keramik |
Schleifmittelunterlage | Kunststoffteller | ||
Produktart | Fächerschleifscheibe | Fächerschleifscheibe | Fächerschleifscheibe |