{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Gamintojo pavadinimas | LUKAS | |
| Pakuotė | Dėžė | |
| Turinys | 1 vnt. | |
| Formos aprašymas | plokščios formos | |
| Skersmuo | 50,8 mm | |
| Laikančioji lėkštelė | iš plastiko | |
| Pavaros mechanizmas | tiesinis šlifuoklis | |
| Laikiklis | roloc™ greitojo keitimo sistema | |
| Smulkumo laipsnis | grub. | |
| Greitis maks. | 50 m/s | |
| Sūkių skaičius maks. | 20 000 min-1 | |
| Šlifavimo priemonių padėklas | iš plastiko | |
| Rišiklis | derva ir sintetinė derva | |
| Sudėties vienetas | vnt. | |
| Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo diskas | |
| Šlifavimo priemonės | cirkonio korundas (ZA) | |
| Grūdelių dydis (tinklelis) | 40 audinio tankumas | |
| Tinka medžiagoms | nerūdijantysis plienas; plienas; titan; nuodegos | |
| Medžiagų grupė | Metalas | |
| Tinka | plokštumos šlifavimas; kraštų šlifavimas |
| Produkto numeris | 554035 40 | |
| EAN / GTIN | 4027497334209 | |
| Gamintojo numeris | A33310500401623 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Germany, www.lukas-erzett.de |