{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | LUKAS | |
| Zawartość | 1 szt. | |
| Platformy | wersja płaska | |
| Średnica | 50,8 mm | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka prosta | |
| Uchwyt | System szybkiej wymiany Roloc™ | |
| Stopień rozdrobnienia | zgrubne | |
| Maks. prędkość obrotowa | 20 000 min-1 | |
| Podłoże ścierniwa | listwy tworzywo sztuczne | |
| Spoiwo | Żywica i żywica syntetyczna | |
| Jednostka zawartości | szt. | |
| Rodzaj produktu | Wachlarzowe tarcze ścierne | |
| Materiał ścierny | Korund cyrkonowy (ZA) | |
| Rozmiar ziarna (siatka) | 40 siateczka | |
| Do materiału | Stal stopowa; stal; Titan; Zgorzelina | |
| Grupa materiałów | metalowe | |
| Możliwość użycia do | Obróbka powierzchni; Szlifowanie krawędzi |
| Numer artykułu | 554035 40 | |
| EAN / GTIN | 4027497334209 | |
| Numer producenta | A33310500401623 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |